MASCOT POLOSHIRT SORONI 50181-861 ZWART MT XL

MASCOT POLOSHIRT SORONI 50181-861

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50181-861-09-XL
Rubix:22824191
EAN:5707209750273
MASCOT POLOSHIRT SORONI 50181-861 ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT POLOSHIRT SORONI 50181-861 ZWART MT XL


Premium. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Verstevigde boord. Knoopsluiting. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Split aan beide zijden.
Zachte elastische kwaliteit.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot kraag.; Tricot bij de armen.; Zijsplitjes.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht360 g
Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht230 g/m²
Materiaal95% katoen/5% elastaan
€ 28,12 excl. BTW
/ stuk
€ 34,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat