MASCOT POLOSHIRT SORONI 50181-861 D. ANTRACIET MT 3XL
MASCOT POLOSHIRT SORONI 50181-861
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50181-861-18-3XL
Rubix:22824165
EAN:5707209750310

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT SORONI 50181-861 D. ANTRACIET MT 3XL
Premium. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Verstevigde boord. Knoopsluiting. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Split aan beide zijden.
Zachte elastische kwaliteit.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot kraag.; Tricot bij de armen.; Zijsplitjes.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Zachte elastische kwaliteit.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot kraag.; Tricot bij de armen.; Zijsplitjes.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 230 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen/5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,04 excl. BTW
/ stuk
€ 43,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen