MASCOT POLOSHIRT SUMATRA 50205-857 GRAFIETBLAUW MT XXL
MASCOT POLOSHIRT SUMATRA 50205-857
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50205-857-A88-2XL
Rubix:22824192
EAN:5707209810847

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT SUMATRA 50205-857 GRAFIETBLAUW MT XXL
Premium. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Tricot kraag. Knoopsluiting. Tricot bij de mouwen. Versteviging in de nek. Nek- en schouderband.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gebreide kraag.; Knoopsluiting.; Versteviging bij de hals.; Tricot bij de armen.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gebreide kraag.; Knoopsluiting.; Versteviging bij de hals.; Tricot bij de armen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 220 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,48 excl. BTW
/ stuk
€ 30,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen