MASCOT POLOSWEATER MAGDEBURG 50610-962 D. ANTR/ZWART MT XS
MASCOT POLOSWEATER MAGDEBURG 50610-962
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50610-962-1809-XS
Rubix:22863447
EAN:5711074442416

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSWEATER MAGDEBURG 50610-962 D. ANTR/ZWART MT XS
Premium Performance. Tweekleurig. Sterke kwaliteit. Gekamd katoen. Gekamde binnenkant. Moderne pasvorm. Tricot kraag. Knoopsluiting. Verstevigde boord. Versteviging in de nek. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Plaats voor logo.; Kraag van tricot met knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot in de mouwen em aan de onderkant.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Plaats voor logo.; Kraag van tricot met knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot in de mouwen em aan de onderkant.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
