MASCOT POLOSWEATSHIRT IOS 50352-833 ZWART MT 3XL
MASCOT POLOSWEATSHIRT IOS 50352-833
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50352-833-09-3XL
Rubix:22824093
EAN:5707209611833

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSWEATSHIRT IOS 50352-833 ZWART MT 3XL
Premium. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Kraag van linnen. Knoopsluiting. Linnen op bepaalde delen van het product. Telefoonborstzak met rits. Tricot bij de pols. Rode contrasten op bepaalde delen van het product.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Canvaskraag en canvas delen op het product.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Tricot aan de manchetten.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Canvaskraag en canvas delen op het product.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Tricot aan de manchetten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen