MASCOT POLOSWEATSHIRT TRINIDAD 00785-280 KORENBLAUW MT S
MASCOT POLOSWEATSHIRT TRINIDAD 00785-280
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00785-280-11-S
Rubix:22824585
EAN:5708628289474

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSWEATSHIRT TRINIDAD 00785-280 KORENBLAUW MT S
Premium. Gekamd katoen. Gekamde binnenkant. Tricot kraag. Knoopsluiting. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Kraag van tricot met knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Kraag van tricot met knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen