MASCOT REGENJAS LAKE 50202-859 ZWART MT L
MASCOT REGENJAS LAKE 50202-859
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50202-859-09-L
Rubix:22863524
EAN:5707209777737

Documenten
Productdetails : MASCOT REGENJAS LAKE 50202-859 ZWART MT L
Wind- en waterdicht. Goede ruime pasvorm. Gelaste naden. Afneembare capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Binnenkraag van fleece. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Voorzakken met rits. Ventilatie op de rug. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Elastiekband (verborgen in de windvanger) en klittenband bij de pols. Reflectie.
Wind- en waterdicht.; Waterdicht met gelaste naden.; Ruime pasvorm met verstelbare tailleband.; Afneembare capuchon.; Kraag sluit goed aan bij de hals en beschermt tegen de kou.
Wind- en waterdicht.; Waterdicht met gelaste naden.; Ruime pasvorm met verstelbare tailleband.; Afneembare capuchon.; Kraag sluit goed aan bij de hals en beschermt tegen de kou.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% polyester/40% polyurethan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,40 excl. BTW
/ stuk
€ 93,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen