MASCOT SERVICEWERKBROEK NEW HAVEN 10279-154 ZWART MT 82C44

MASCOT SERVICEWERKBROEK NEW HAVEN 10279-154

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10279-154-09-82C44
Rubix:22828521
EAN:5707209819307
MASCOT SERVICEWERKBROEK NEW HAVEN 10279-154 ZWART MT 82C44

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat82/44
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SERVICEWERKBROEK NEW HAVEN 10279-154 ZWART MT 82C44


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Dijbeenzakken met klep en extra zakken. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Dijbeenzakken met klep en extra zakken.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht640 g
Kleurzwart
Maat82/44
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht260 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/44