MASCOT SERVICEWERKBROEK ORLANDO 00773-430 MARINE MT 90C46

MASCOT SERVICEWERKBROEK ORLANDO 00773-430

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00773-430-01-90C46
Rubix:22826625
EAN:5708628330510
MASCOT SERVICEWERKBROEK ORLANDO 00773-430 MARINE MT 90C46

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat90/46
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SERVICEWERKBROEK ORLANDO 00773-430 MARINE MT 90C46


Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Dijbeenzakken, één met klep en klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gulp met rits.; Munt- en pennenzakje.; Versterking op de achterzakken.; Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht820 g
Kleurmarineblauw
Maat90/46
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 65,08 excl. BTW
/ stuk
€ 78,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/46