MASCOT SERVICEWERKBROEK ORLANDO 00773-430 ZWART MT 90C68
MASCOT SERVICEWERKBROEK ORLANDO 00773-430
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00773-430-09-90C68
Rubix:22826682
EAN:5708628330886

Documenten
Productdetails : MASCOT SERVICEWERKBROEK ORLANDO 00773-430 ZWART MT 90C68
Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Dijbeenzakken, één met klep en klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gulp met rits.; Munt- en pennenzakje.; Versterking op de achterzakken.; Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gulp met rits.; Munt- en pennenzakje.; Versterking op de achterzakken.; Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 90/68 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,56 excl. BTW
/ stuk
€ 101,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/68
