MASCOT SERVICEWERKBROEK RHODOS 07279-154 D. ANTR MT 82C44

MASCOT SERVICEWERKBROEK RHODOS 07279-154

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:07279-154-18-82C44
Rubix:22826885
EAN:5707209602466
MASCOT SERVICEWERKBROEK RHODOS 07279-154 D. ANTR MT 82C44

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat82/44
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SERVICEWERKBROEK RHODOS 07279-154 D. ANTR MT 82C44


Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. D-ring. Achterzakken, één met klep en klittenbandsluiting en één met verborgen rits. Dijbeenzakken, één met klep en klittenbandsluiting en één met verborgen rits. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Rode contrasten op bepaalde delen van het product. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Dijbeenzakken met verschillende opbergmogelijkheden.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht680 g
Kleurgrijs
Maat82/44
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht260 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/44