MASCOT SHELL JAS 22001-657 BOSGROEN MT M

MASCOT SHELL JAS 22001-657

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:22001-657-34-M
Rubix:A0543000
EAN:5715411006842
MASCOT SHELL JAS 22001-657 BOSGROEN MT M

Technische samenvatting

Kleurgroen
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SHELL JAS 22001-657 BOSGROEN MT M


ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Afneembare capuchon. De zijkanten van de capuchon zijn voorzien van doorzichtig kunststof. Hoge kraag. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Binnenzakken. Elastische manchetten. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Openingen voor de duim in de mouwen. Verlengde rug. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Reflectie-effecten.
Ultralicht stretch voor maximaal comfort, elke dag opnieuw.; Ademend, wind- en waterdicht.; Goed aansluitende capuchon met transparante zijkanten, zodat u beter zicht hebt.; Reflectors op de mouwen vergroten uw zichtbaarheid in het donker.; Groot deel gerecycled polyester in het hoofdmateriaal.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgroen
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% gerecycled polyester
€ 153,96 excl. BTW
/ stuk
€ 186,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat