MASCOT SHELL JAS 22001-657 STEENGRIJS MT S

MASCOT SHELL JAS 22001-657

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:22001-657-89-S
Rubix:A0542993
EAN:5715411007030
MASCOT SHELL JAS 22001-657 STEENGRIJS MT S

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SHELL JAS 22001-657 STEENGRIJS MT S


ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Afneembare capuchon. De zijkanten van de capuchon zijn voorzien van doorzichtig kunststof. Hoge kraag. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Binnenzakken. Elastische manchetten. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Openingen voor de duim in de mouwen. Verlengde rug. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Reflectie-effecten.
Ultralicht stretch voor maximaal comfort, elke dag opnieuw.; Ademend, wind- en waterdicht.; Goed aansluitende capuchon met transparante zijkanten, zodat u beter zicht hebt.; Reflectors op de mouwen vergroten uw zichtbaarheid in het donker.; Groot deel gerecycled polyester in het hoofdmateriaal.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% gerecycled polyester
€ 153,96 excl. BTW
/ stuk
€ 186,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat