MASCOT SHIRT ALBANO 50301-250 MARINE/KORENBLAUW MT S
MASCOT SHIRT ALBANO 50301-250
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50301-250-111-S
Rubix:22824663
EAN:5707209565365

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT ALBANO 50301-250 MARINE/KORENBLAUW MT S
Premium. Tweekleurig. Gekamd katoen. Sterke kwaliteit. Voorgekrompen. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord. Split aan beide zijden. Verlengde rug. Contraststiksels.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Tricot bij de hals.; Versteviging bij de hals.; Zijsplitjes.; Rugpand is langer dan voorpand.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Tricot bij de hals.; Versteviging bij de hals.; Zijsplitjes.; Rugpand is langer dan voorpand.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 61091000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,84 excl. BTW
/ stuk
€ 27,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen