MASCOT SHIRT ALBI 50548-250 D. MARINE MT XL
MASCOT SHIRT ALBI 50548-250
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50548-250-010 XL
Rubix:22865222
Fabrikant:50548-250-010 XL
EAN:5707209968265

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT ALBI 50548-250 D. MARINE MT XL
Premium. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Voorgekrompen. Ronde hals. Tricot aan de hals en bij de pols. Verstevigde boord.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Tricot bij de hals en mouwen.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Tricot bij de hals en mouwen.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,08 excl. BTW
/ stuk
€ 25,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen