MASCOT SHIRT ALGOSO 50415-250 MARINE MT L
MASCOT SHIRT ALGOSO 50415-250
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50415-250-01-L
Rubix:22829844
EAN:5707209796202

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT ALGOSO 50415-250 MARINE MT L
Premium. Gekamd katoen. Sterke kwaliteit. Voorgekrompen. Moderne pasvorm. V-hals. Tricot aan de hals en bij de mouwen. Verstevigde boord. Verlengde rug. Split aan beide zijden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Zijsplitjes.; Rugpand is langer dan voorpand.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Zijsplitjes.; Rugpand is langer dan voorpand.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,56 excl. BTW
/ stuk
€ 21,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen