MASCOT SHIRT BIELEFELD 50568-959 KOBALT/D. MARINE MT 4XL
MASCOT SHIRT BIELEFELD 50568-959
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50568-959-11010-4XL
Rubix:22865333
EAN:5711074224432

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT BIELEFELD 50568-959 KOBALT/D. MARINE MT 4XL
Premium Performance. Tweekleurig. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Voorgekrompen. Ronde hals. Tricot aan de hals en bij de pols. Verstevigde boord.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Plaats voor logo.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot bij de hals en mouwen.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Plaats voor logo.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot bij de hals en mouwen.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,44 excl. BTW
/ stuk
€ 48,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen