MASCOT SHIRT CALAIS 51579-965 GRIJS MT 4XL
MASCOT SHIRT CALAIS 51579-965
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51579-965-08-4XL
Rubix:22865544
EAN:5711074471300

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT CALAIS 51579-965 GRIJS MT 4XL
Basic. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord. Tweevoudig gestike naden aan de schouders.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
