MASCOT SHIRT CALAIS 51579-965 L. KHAKI MT 4XL
MASCOT SHIRT CALAIS 51579-965
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51579-965-55-4XL
Rubix:22865586
EAN:5711074472260

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT CALAIS 51579-965 L. KHAKI MT 4XL
Basic. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord. Tweevoudig gestike naden aan de schouders.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | khaki |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
