MASCOT SHIRT DAME ACCELERATE 18092-801 D. MARINE MT S
MASCOT SHIRT DAME ACCELERATE 18092-801
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18092-801-010-S
Rubix:A0212187

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT DAME ACCELERATE 18092-801 D. MARINE MT S
Premium. Vrouwelijke pasvorm. V-hals. Vochtregulerend en isolerend. Print op gedeeltes van het product.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Speciaal getailleerd damesmodel.; Zeer geschikt als onderlaag.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Speciaal getailleerd damesmodel.; Zeer geschikt als onderlaag.
Sterke punten
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 55% polyester (coolmax® pro)/45% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
