MASCOT SHIRT DAME CROSSOVER 20492-786 DIEPZWART MT XXL
MASCOT SHIRT DAME CROSSOVER 20492-786
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20492-786-90-2XLONE
Rubix:A0353632
EAN:5711074768097

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT DAME CROSSOVER 20492-786 DIEPZWART MT XXL
Premium. Vrouwelijke pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.; Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.; Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.; Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.; Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte gerecycled polyester van gecertificeerde partners;Gehalte biologisch katoen van gecertificeerde partners
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 160 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 60% biologisch katoen/40% gerecycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,16 excl. BTW
/ stuk
€ 15,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen