MASCOT SHIRT DAME NICE 51584-967 MARINE MT L
MASCOT SHIRT DAME NICE 51584-967
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51584-967-01-L
Rubix:22860469
EAN:5711074488568

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT DAME NICE 51584-967 MARINE MT L
Basic. Vrouwelijke pasvorm. V-hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord.
100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Speciaal getailleerd damesmodel.; Tricot bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Speciaal getailleerd damesmodel.; Tricot bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 220 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
