MASCOT SHIRT JAMAICA 00788-200 MARINE MT S
MASCOT SHIRT JAMAICA 00788-200
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00788-200-01-S ONE
Rubix:22864994
EAN:5708628287876

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT JAMAICA 00788-200 MARINE MT S
Premium. Klassieke, ruime pasvorm. Gekamd en voorgekrompen katoen. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord.
Voorgekrompen, gekamd katoen, voorkomt krimpen bij wassen.; Met krachtig tricot aan de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Voorgekrompen, gekamd katoen, voorkomt krimpen bij wassen.; Met krachtig tricot aan de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 160 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
