MASCOT SHIRT JAVA 00782-250 D. ANTRACIET MT M
MASCOT SHIRT JAVA 00782-250
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00782-250-18-M ONE
Rubix:22864977
EAN:5707209807700

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT JAVA 00782-250 D. ANTRACIET MT M
Premium. Klassieke, ruime pasvorm. Gekamd katoen. Sterke kwaliteit. Voorgekrompen. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Met krachtig tricot aan de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Met krachtig tricot aan de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,04 excl. BTW
/ stuk
€ 16,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen