MASCOT SHIRT MANACOR 17382-942 D. MARINE MT 4XL
MASCOT SHIRT MANACOR 17382-942
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:17382-942-010-4XL
Rubix:22873340
EAN:5711074544202

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT MANACOR 17382-942 D. MARINE MT 4XL
Premium. CoolDry is een extreem vochtregulerend materiaal. Sneldrogend. Moderne pasvorm. Verstevigde boord. Tricot aan de hals. Split aan beide zijden.
CoolDry is bovendien zeer sneldrogend, wat heel belangrijk is om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; CoolDry is een materiaal dat extreem goed transpiratievocht van het lichaam naar de buitenkant van het materiaal transporteert zodat het kan verdampen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Zijsplitjes.
CoolDry is bovendien zeer sneldrogend, wat heel belangrijk is om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; CoolDry is een materiaal dat extreem goed transpiratievocht van het lichaam naar de buitenkant van het materiaal transporteert zodat het kan verdampen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Zijsplitjes.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 130 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% gerecycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ stuk
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
