MASCOT SHIRT MM ARICA 51605-954 D. MARINE MT M

MASCOT SHIRT MM ARICA 51605-954

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:51605-954-010-M
Rubix:22865723
EAN:5711074469741
MASCOT SHIRT MM ARICA 51605-954 D. MARINE MT M

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatm
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SHIRT MM ARICA 51605-954 D. MARINE MT M


Basic. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord.
100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot bij de hals.; De zoom in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatm
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht140 g/m²
Materiaal100% katoen
€ 8,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat