MASCOT SHIRT MM ARICA 51605-954 DIEPZWART MT L
MASCOT SHIRT MM ARICA 51605-954
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51605-954-90-L
Rubix:22865736
EAN:5711074470044

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT MM ARICA 51605-954 DIEPZWART MT L
Basic. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord.
100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot bij de hals.; De zoom in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot bij de hals.; De zoom in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 140 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen