MASCOT SHIRT PELHAM 50581-964 WIT MT XL
MASCOT SHIRT PELHAM 50581-964
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50581-964-06-XL
Rubix:22865357
EAN:5711074353682

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT PELHAM 50581-964 WIT MT XL
Basic. Smalle pasvorm. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Knoopsluiting. Verstevigde boord.
De smalste pasvorm in het MASCOT-assortiment - sluit aan op het lichaam en volgt alle bewegingen.; 100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Tricot bij de hals en mouwen.; Knoopsluiting.; Enigzins verlengd rugpand.
De smalste pasvorm in het MASCOT-assortiment - sluit aan op het lichaam en volgt alle bewegingen.; 100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Tricot bij de hals en mouwen.; Knoopsluiting.; Enigzins verlengd rugpand.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 220 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,21 excl. BTW
/ stuk
€ 29,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen