MASCOT SHIRT VENCE 51585-967 GRIJS MT 3XL
MASCOT SHIRT VENCE 51585-967
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51585-967-08-3XL
Rubix:22865660
EAN:5711074492589

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT VENCE 51585-967 GRIJS MT 3XL
Basic. Smalle pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De smalste pasvorm in het MASCOT-assortiment - sluit aan op het lichaam en volgt alle bewegingen.; Tricot bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De smalste pasvorm in het MASCOT-assortiment - sluit aan op het lichaam en volgt alle bewegingen.; Tricot bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 220 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ stuk
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen