MASCOT SOFTSHELL JAS 22085-662 BOSGROEN MT M
MASCOT SOFTSHELL JAS 22085-662
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22085-662-34-M
Rubix:A0542081
Fabrikant:22085-662-34-M
EAN:5715411000437

Documenten
Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS 22085-662 BOSGROEN MT M
Materiaal met stretch. Ademend en waterafstotend. Moderne pasvorm. Sluiting met rits. Hoge kraag. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Afneembare ID-kaarthouder. Elastiekband bij de pols. Reflectie-effecten.
Hoge slijtvastheid en goed ademend vermogen zorgen voor optimaal comfort.; Stretch-materiaal geeft u maximale bewegingsvrijheid.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.
Hoge slijtvastheid en goed ademend vermogen zorgen voor optimaal comfort.; Stretch-materiaal geeft u maximale bewegingsvrijheid.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 49% gerecycled polyester/15% polyester/24% polyamide/12% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
