MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253 D. ANTR/ZW MT XS
MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20102-253-1809-XS
Rubix:A0352810
EAN:5711074931804

Documenten
Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253 D. ANTR/ZW MT XS
Ademend. Fleece aan de binnenkant. Hoge kraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Binnenzakken. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Reflectie-effecten.
Ademend.; Fleece aan de binnenkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zakken met ritssluiting.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Ademend.; Fleece aan de binnenkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zakken met ritssluiting.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,12 excl. BTW
/ stuk
€ 87,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen