MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 20502-246 HV ORANJE MT S

MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 20502-246

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:20502-246-14-S
Rubix:A0351203
EAN:5711074922253
MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 20502-246 HV ORANJE MT S

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maats
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS BLACKPOOL 20502-246 HV ORANJE MT S


Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Ademend, winddicht en waterafstotend. Fleece aan de binnenkant. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Hoge kraag. Binnenzakken. Binnenzak met ritssluiting, speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Verlengde rug. Borstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Manchetten met CORDURA® versterkingen en snelsluiting. Voorzakken met rits.
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Binnenzak met rits voor telefoon met kleine opening voor een headsetkabel.; Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maats
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendja
Gewicht360 g/m²
Materiaal100% polyester
131,96 excl. BTW
/ stuk
159,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat