MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12102-149 ZWART MT XS

MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12102-149

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12102-149-09-XS
Rubix:22832478
EAN:5711074043446
MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12102-149 ZWART MT XS

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12102-149 ZWART MT XS


Eenkleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Fleece aan de binnenkant. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Verlengde rug. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Pennenzakje. Klittenbandsluiting bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zakken met ritssluiting.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Kleurzwart
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal97% polyester/3% elastaan
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat