MASCOT SOFTSHELL JAS FINLEY 15702-253 KOBALT/D. MARINE MT XL
MASCOT SOFTSHELL JAS FINLEY 15702-253
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15702-253-11010-XL
Rubix:22863994
EAN:5711074331178

Documenten
Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS FINLEY 15702-253 KOBALT/D. MARINE MT XL
Tweekleurig. Ademend. Fleece aan de binnenkant. Hoge kraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzakken. Klittenbandsluiting bij de pols. Contraststiksels.
De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Ademend.; Fleece aan de binnenkant.; Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.
De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Ademend.; Fleece aan de binnenkant.; Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,80 excl. BTW
/ stuk
€ 72,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen