MASCOT SOFTSHELL JAS KIAMA 15902-253 HV GEEL/D. MARINE MT XL

MASCOT SOFTSHELL JAS KIAMA 15902-253

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15902-253-17010-XL
Rubix:22864025
EAN:5711074303373
MASCOT SOFTSHELL JAS KIAMA 15902-253 HV GEEL/D. MARINE MT XL
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS KIAMA 15902-253 HV GEEL/D. MARINE MT XL


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Ademend. Fleece aan de binnenkant. Hoge kraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzakken. Klittenbandsluiting bij de pols.
De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Ademend.; Fleece aan de binnenkant.; Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht280 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat