MASCOT SWEATSHIRT CARIBIEN 00784-280 GRIJS MT 3XL
MASCOT SWEATSHIRT CARIBIEN 00784-280
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00784-280-08-3XL
Rubix:22824494
EAN:5708628313520

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT CARIBIEN 00784-280 GRIJS MT 3XL
Premium. Gekamd katoen. Gekamde binnenkant. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Plaats voor logo.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Plaats voor logo.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 61102099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,04 excl. BTW
/ stuk
€ 43,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen