MASCOT SWEATSHIRT CARVIN 51580-966 GRIJS MT M

MASCOT SWEATSHIRT CARVIN 51580-966

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:51580-966-08-M
Rubix:22864485
EAN:5711074474646
MASCOT SWEATSHIRT CARVIN 51580-966 GRIJS MT M

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatm
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT CARVIN 51580-966 GRIJS MT M


Basic. Moderne pasvorm. Gekamde binnenkant. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maatm
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal60% katoen/40% polyester
€ 25,48 excl. BTW
/ stuk
€ 30,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat