MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20284-962 H. GROEN MT XS
MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20284-962 H. GROEN
Zie technische informatieReferenties
Mascot:20284-962-333 XS ONE
Rubix:A0351888
Fabrikant:20284-962-333 XS ONE
EAN:5711074763047

Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20284-962 H. GROEN MT XS
Premium Performance. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Gekamde binnenkant. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord. Geschikt voor naamlabel, HF-chip en UHF-chip. Geschikt voor industrieel wassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
xs
