MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788 KOBALT MT XXL

MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:20384-788-11 2XLONE
Rubix:A0353540
EAN:5711074771851
MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788 KOBALT MT XXL

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788 KOBALT MT XXL


Premium. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.; Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.; Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte gerecycled polyester van gecertificeerde partners;Gehalte biologisch katoen van gecertificeerde partners
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal60% biologisch katoen/40% gerecycled polyester
€ 31,64 excl. BTW
/ stuk
€ 38,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

2xl