MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788 KOBALT MT M

MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:20384-788-11 M ONE
Rubix:A0353550
EAN:5711074771912
MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788 KOBALT MT M

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maatm
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788 KOBALT MT M


Premium. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.; Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.; Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte gerecycled polyester van gecertificeerde partners;Gehalte biologisch katoen van gecertificeerde partners
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maatm
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal60% biologisch katoen/40% gerecycled polyester
31,64 excl. BTW
/ stuk
38,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

m