MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20484-798 DIEPZWART MT 3XL
MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20484-798
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20484-798-90-3XLONE
Rubix:A0351263
EAN:5711074770762

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20484-798 DIEPZWART MT 3XL
Premium. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte biologisch katoen van gecertificeerde partners
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 100% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,04 excl. BTW
/ stuk
€ 43,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
3xl
