MASCOT SWEATSHIRT MELITA 50106-854 HV ORANJE MT S

MASCOT SWEATSHIRT MELITA 50106-854

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50106-854-14-S
Rubix:22864168
EAN:5707209641809
MASCOT SWEATSHIRT MELITA 50106-854 HV ORANJE MT S
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maats
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT MELITA 50106-854 HV ORANJE MT S


Premium. Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Elastische reflectieband. Ronde hals. Tricot aan de hals en bij de pols. Verstevigde boord. Split aan beide zijden. Verlengde rug.
Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Zijsplitjes.; Enigzins verlengd rugpand.; Zonder tricot aan de onderkant en daarom geschikt in combinatie met een overall.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Kleuroranje
Maats
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Klasse EN204713
Materiaal50% katoen/50% polyester
€ 68,60 excl. BTW
/ stuk
€ 83,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat