MASCOT SWEATSHIRT MELITA 50106-854 HV ORANJE MT M
MASCOT SWEATSHIRT MELITA 50106-854
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50106-854-14-M
Rubix:22864167
EAN:5707209641786

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT MELITA 50106-854 HV ORANJE MT M
Premium. Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Elastische reflectieband. Ronde hals. Tricot aan de hals en bij de pols. Verstevigde boord. Split aan beide zijden. Verlengde rug.
Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Zijsplitjes.; Enigzins verlengd rugpand.; Zonder tricot aan de onderkant en daarom geschikt in combinatie met een overall.
Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Zijsplitjes.; Enigzins verlengd rugpand.; Zonder tricot aan de onderkant en daarom geschikt in combinatie met een overall.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 440 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,60 excl. BTW
/ stuk
€ 83,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen