MASCOT SWEATSHIRT NANTES 50611-971 GROEN MT XS
MASCOT SWEATSHIRT NANTES 50611-971
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50611-971-03-XS
Rubix:22864392
EAN:5711074514076

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT NANTES 50611-971 GROEN MT XS
Basic. Moderne pasvorm. Gekamde binnenkant. Rits bij de hals. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Versteviging in de nek. Verstevigde boord.
De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Rits bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Rits bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 80% katoen/20% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
