MASCOT SWEATSHIRT NANTES 50611-971 D. ANTRACIET MT M
MASCOT SWEATSHIRT NANTES 50611-971
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50611-971-18-M
Rubix:22864413
EAN:5711074514359

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT NANTES 50611-971 D. ANTRACIET MT M
Basic. Moderne pasvorm. Gekamde binnenkant. Rits bij de hals. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Versteviging in de nek. Verstevigde boord.
De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Rits bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Rits bij de hals.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 80% katoen/20% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
