MASCOT SWEATSHIRT WIGTON 50126-932 HV ORANJE/D. MARINE MT S

MASCOT SWEATSHIRT WIGTON 50126-932

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50126-932-14010-S
Rubix:22864190
EAN:5711074316373
MASCOT SWEATSHIRT WIGTON 50126-932 HV ORANJE/D. MARINE MT S
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maats
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT WIGTON 50126-932 HV ORANJE/D. MARINE MT S


Premium. Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Moderne pasvorm. Zacht katoen aan de binnenkant en slijtvast polyester aan de buitenkant. Elastische reflectieband. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Zijzak met windvanger.
Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor extra comfort.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht430 g
Kleuroranje
Maats
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurmarineblauw
Klasse EN204713
Materiaal60% polyester/40% katoen
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat