MASCOT SWEATVEST ACCELERATE 18584-962 D. MARINE/H.BLAUW MT L

MASCOT SWEATVEST ACCELERATE 18584-962

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18584-962-01091-L ONE
Rubix:A0235662
Fabrikant:18584-962-01091-L ONE
EAN:5711074750597
MASCOT SWEATVEST ACCELERATE 18584-962 D. MARINE/H.BLAUW MT L

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SWEATVEST ACCELERATE 18584-962 D. MARINE/H.BLAUW MT L


Premium Performance. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Gekamde binnenkant. Deelbare rits. Voorzakken met rits. Tricot bij de pols. Verstevigde boord. Print op gedeeltes van het product.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Deelbare rits.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurblauw
Gewicht310 g/m²
Materiaal60% katoen/40% polyester
79,16 excl. BTW
/ stuk
95,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Secundaire kleur