MASCOT SWEATVEST ACCELERATE 18584-962 D. MARINE/H.BLAUW MT S
MASCOT SWEATVEST ACCELERATE 18584-962
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18584-962-01091-S ONE
Rubix:A0235660
Fabrikant:18584-962-01091-S ONE
EAN:5711074750610

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATVEST ACCELERATE 18584-962 D. MARINE/H.BLAUW MT S
Premium Performance. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Gekamde binnenkant. Deelbare rits. Voorzakken met rits. Tricot bij de pols. Verstevigde boord. Print op gedeeltes van het product.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Deelbare rits.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Deelbare rits.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen