MASCOT SWEATVEST AMBERG 50565-963 KOBALT/D. MARINE MT XS
MASCOT SWEATVEST AMBERG 50565-963
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50565-963-11010-XS
Rubix:22864661
EAN:5711074267743

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATVEST AMBERG 50565-963 KOBALT/D. MARINE MT XS
Premium Performance. Tweekleurig. Sterke kwaliteit. Gekamd katoen. Gekamde binnenkant. Moderne pasvorm. Tricot in de kraag. Deelbare rits. Voorzakken. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Versteviging in de nek.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot kraag.; Deelbare rits.; Voorzakken.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot kraag.; Deelbare rits.; Voorzakken.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,16 excl. BTW
/ stuk
€ 69,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
