MASCOT SWEATVEST DAME ACCEL. 18494-962 D.MAR/H.BLAUW MT XS
MASCOT SWEATVEST DAME ACCEL. 18494-962
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18494-962-01091-XS ONE
Rubix:A0373593
Fabrikant:18494-962-01091-XS ONE
EAN:5711074752508

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATVEST DAME ACCEL. 18494-962 D.MAR/H.BLAUW MT XS
Premium Performance. Vrouwelijke pasvorm. Sterke kwaliteit. Gekamde binnenkant. Deelbare rits. Voorzakken met rits. Tricot aan de hals en bij de pols. Verstevigde boord. Print op gedeeltes van het product.
Speciaal getailleerd damesmodel.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Deelbare rits.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Speciaal getailleerd damesmodel.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Deelbare rits.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,48 excl. BTW
/ stuk
€ 84,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen